曜日別特売

耐熱接着剤 NO100S グリーン 500g

耐熱接着剤 NO100S グリーン 500g - セキスイ

耐熱性硬質塩ビ管「HTパイプ」用継手(HTDV・透明HTDV)専用接着剤です

用途HTDV・透明HTDV専用接着剤トラスコ品番406-9397危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性内容量1缶
注意
※エスロンHTパイプとHTVD継手及び透明HTDV継手の接続用以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25952634S1H5GG
3,780
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする