曜日別特売

ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル

ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル - MEIHO(ワキタ)

折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。
ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。
MPS用ソーラーパネルです。

用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。トラスコ品番406-7924材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布幅(mm)530~2160高さ(mm)10~40奥行(mm)520最大出力(W)200出力電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※太陽光が全面に当たる様にして下さい。
※曇天やパネルに影が落ちると発電能力が大幅に低下します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25952677MPS-SC200
126,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする