日本サニパック
ポリ袋NOCOO(ノクー)
天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。
天然ライムストーン原料配合により、フィルムが白っぽくなります。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)
色
半透明
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952686
CUH34
1冊(30枚)
417-9464
0.013
30
700
550
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25952695
CUH54
1冊(50枚)
417-9459
0.015
45
800
650
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください