曜日別特売

耐切創手袋 EVOカットレジスト

耐切創手袋 EVOカットレジスト - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジスト - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジスト - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジスト - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジスト - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジスト - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジスト - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジスト - TOWA(東和コーポレーション)

高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。
高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。
手のひら側に、ポリウレタンコーティングを施しています。
編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。
次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。

用途
ガラス工業、ガラス基板の取扱い。
自動車工業関連、エンジン組み立て。
アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。
ホワイト機能耐切創材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロンゲージ数18耐切創性X/E滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25952860178-S450-0560S3423.07.0
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25952869178-M450-0553M3724.07.8
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
25952878178-L450-0552L4225.08.3
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
25952887178-LL450-0557LL4426.08.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする