曜日別特売

ゲンバッグリフレクト防災17点セット

ゲンバッグリフレクト防災17点セット - リンクサス(Linxas)ゲンバッグリフレクト防災17点セット - リンクサス(Linxas)ゲンバッグリフレクト防災17点セット - リンクサス(Linxas)ゲンバッグリフレクト防災17点セット - リンクサス(Linxas)ゲンバッグリフレクト防災17点セット - リンクサス(Linxas)

もしもの時に本当に役立つ防災グッズを厳選しています。
防災士が厳選した豊富なラインナップになっています。
機能性・収納性がバツグンです。
フロントの迷彩柄反射材、背中の蓄光など、視認性が高いモデル。
スマートフォンへの充電もできるダイナモ&USB充電ライト入り

用途災害対策に。備蓄に。材質リュック:ターポリンセット内容ヘルメット、防災ガイド、ダイナモUSB充電ライト、マスク、マスクケース、すべり止め手袋、救急絆創膏40枚、非常用トイレ、給水バッグ5L、ポケットティッシュ8W、瞬間冷却剤、スリッパ、緊急用ホイッスル、手指消毒スプレー12ml、コンパクトFMラジオライト付き、単4マンガン電池×2トラスコ品番402-7267タイプ1人用外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)235外寸法・奥行(mm)390内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25952975GB-BS02520390235
27,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする