曜日別特売

クラクリーン[[TM上]] マスク VF(30枚入)

クラクリーン[[TM上]] マスク VF(30枚入) - クラレクラクリーン[[TM上]] マスク VF(30枚入) - クラレ
(1件のレビュー)

4層構造のマスクで、外側1層目に抗ウイルス・抗菌不織布を使用しています。
ノーズブリッジで顔にぴったりフィットして、粉じんの侵入を防ぎます。
スペースキーパーで口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。
口元の不織布にやわらかい素材を使用しています。
耳ひもを融着した硬い部分が直接お肌に触れないよう、サイドに不織布を巻き、快適なつけ心地にしています。

用途一般用。トラスコ品番402-3656材質不織布:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ひも部:ポリウレタン・ポリエステル、スペースキーパー:ポリエチレンホワイト構造4層縦(mm)95横(mm)175内容量1箱(30枚)
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25953009KURACLEAN MASK VF
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 施術中や日常
原岡鍼灸院医療・福祉・介護関連業

モノタロウ様購入以前から使用して、数あるなかで、一番好きなマスクです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする