曜日別特売

No630ニトリルモデルロング3L

No630ニトリルモデルロング3L - エステー

優れた耐油性です。
丈夫な素材で、24時間油に浸漬してもニトリルはほとんど変化しません。
強度が高く、耐久性もあり、やぶけにくい素材です。
約130度くらいまで耐熱性があり煮沸消毒も可能です。

用途機械工作・漁業全般・運輸、清掃・土木建設・農業、林業・印刷、メッキ用。トラスコ品番424-6278材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.95ブルーサイズ3Lタイプニトリル裏布付全長(cm)30中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)26滑り止め効果あり食品衛生法あり内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25953054ST76108
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする