コスモビューティー
作業着専用洗剤 液体レーク
すすぎの際の水の使用量が少なくすみます。
ガンコな油汚れの付いた衣類の洗濯に適しています。
用途
ガンコな油汚れの付いた衣類の洗濯に。
トラスコ品番
435-5269
材質
容器:ポリプロピレン
容量(mL)
5000
タイプ
液体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25953535
27246
5000
¥
4,636
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください