エス・ピー・エアー
SP-390DX エアーインパクトレンチ
機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。
耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。
中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
用途
トラック、バスなどのタイヤ脱着に
仕様
ホース接手(NPT):3/8
トラスコ品番
441-8690
セット内容
ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72
最大締付トルク(N・m)
1450
ソケット差込角(mm)
25.4
実用トルク範囲(N・m)
350~1200
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
四角ドライブ寸法(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25953596
SP-390DX
¥
213,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください