曜日別特売

気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400SSBMGR 3.5mm×1200mm×42m

気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400SSBMGR 3.5mm×1200mm×42m - ミナ

空気緩衝材ですからクッション性に優れています。

仕様バイオマスタイプトラスコ品番453-9643材質ポリエチレン(PE)形状ドーム型幅(mm)1200厚さ(mm)3.5質量(kg)2グリーン長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)400SSBMGR使用条件喚起の良い場所で、保管する。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際はご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25953700MP400SSBMGRX1200X42M
6,500
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする