曜日別特売

気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400KBMGR 3.5mm×1200mm×200m

気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400KBMGR 3.5mm×1200mm×200m - ミナ

空気緩衝材ですからクッション性に優れています。

仕様バイオマスタイプトラスコ品番453-9644材質ポリエチレン(PE)形状ドーム型幅(mm)1200厚さ(mm)3.5質量(kg)9.3グリーン長さ(m)200構造2層タイプ番手(#)400KBMGR使用条件喚起の良い場所で、保管する。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際はご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25953709MP400KBMGRX1200X200M
31,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする