曜日別特売

424911 コードレスフレア

424911 コードレスフレア - REX(レッキス工業)424911 コードレスフレア - REX(レッキス工業)424911 コードレスフレア - REX(レッキス工業)424911 コードレスフレア - REX(レッキス工業)424911 コードレスフレア - REX(レッキス工業)424911 コードレスフレア - REX(レッキス工業)424911 コードレスフレア - REX(レッキス工業)424911 コードレスフレア - REX(レッキス工業)

ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。
軽量コンパクト設計です。
リチウムイオン電池を搭載しています。

用途銅管のフレア加工に。付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッタートラスコ品番455-9044幅(mm)108高さ(mm)261奥行(mm)72回転数(min-1[r.p.m])コーン:290バッテリー容量(Ah)2適合管の呼び1/4・3/8・1/2適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25953779RF20S2
88,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする