パッキンはがしF

パッキンはがしF - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

本製品は塩化メチレン、エチルベンゼンを含まない(特化則非該当品)強力はくり剤です。
非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離できます。
粘度の高い液が剥がしたい部分に密着し、はく離されます。
はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます(パーツクリーナーで拭き取る事でより綺麗に除去できます)

用途焼付いたパッキンはく離。塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量165mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25609930000158
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする