日本メカケミカル
サスピカット
ステンレススケールや溶接焼けを強力な溶解力で除去します。
使用方法
ワーク表面の油分、ホコリ等を除去した後、原液にワークを浸漬、または原液にワークを刷毛塗りします。
スケールが除去されたら、ワーク表面を十分に水洗いして下さい。
用途
ステンレス材料、製品のスケール除去
成分
リン酸、塩化物、界面活性剤、水
pH
1以下(原液)(20℃)
液性
酸性
外観
淡紫色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
2.4(原液)(15℃時)
比重(at15℃)
1.21(原液)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※浸漬処理をする際は、硬質なプラスチック容器をご使用下さい。金属の容器を避けて下さい。
※長時間の使用は母材を侵す恐れがあります。予め端材等で試験を行い、適正処理時間をご評価の上ご使用下さい。
※直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管して下さい。
※乳幼児の手の届くところに置かないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25609939
W-01
1箱(5L)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25609948
W-01
1箱(10L)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください