曜日別特売

電子黒板・タッチパネル「レグザキャンバス」

電子黒板・タッチパネル「レグザキャンバス」 - REGZA
付属品スタイラスペン×2本、電源コード、リモコン、リモコン電池(単4×2本)、取扱ガイド、製品保証書、壁取付金具質量(kg)33タイプノングレア方式タッチセンサー:赤外線スキャン方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×889×95機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能/描画書き込みペン機能、ブラウザ、オフィス互換、スクリーンシェア、PDFの閲覧、タブレットPCモード、タッチモニターモード、スクリーンミラーリング、簡易タイマー、マルチメディア再生画面表示寸法(mm)1428×804入力端子HDMI®;入力×2、DP入力×1、USB2.0×1、USB3.0×2、USB3.1(Type-C)×1、USB2.0(タッチ入力用)×1VESAマウント(mm)VESA4点留め(ピッチ600(H)×400(V))スピーカー15W+15W内蔵(30W)画面サイズ65V型出力端子DIGITAL VIDEO OUT×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE×1RoHS指令(10物質対応)対応入出力端子LAN×1輝度(cd/m2)(標準)450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25609966TD-E656TS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25609966TD-E656TS70388257TD-E657TSTD-E656TS 電子黒板 レグザキャンパス REGZA 70388257電子黒板 レグザキャンパスREGZA1台
650,000
税込715,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする