ドリームプロダクト
血液型ステッカー
用途
屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
色
レッド
サイズ
S
本体横(mm)
69
本体縦(mm)
20
内容量
1個(2枚)
注意
※ステッカーを貼る面の汚れ、ホコリ、ワックス、油分を取り除いてください。
※車両に貼る場合、フロントガラス・運転席譲主席サイドガラスや灯火器類など運転上支障になるところには貼らないでください。
※再塗装車、新車等塗装の弱い部分に貼ると塗装を犯すことがあります。
※長期間貼られたステッカーを剥がすと貼り付け面周辺の色焼けによりステッカーの跡が残ることがあります。
※耐候性の素材をしようしておりますが、長期間直射日光を受けると色褪せすることがあります。
※耐熱性ではありません。熱くなるところには貼らないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25614735
FKA-109
RH+A
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25614744
FKA-110
RH+B
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25614760
FKA-111
RH+O
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25614769
FKA-112
RH+AB
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください