曜日別特売

走り屋ステッカー

走り屋ステッカー - ドリームプロダクト走り屋ステッカー - ドリームプロダクト走り屋ステッカー - ドリームプロダクト走り屋ステッカー - ドリームプロダクト
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズS本体横(mm)95内容量1個
注意
※ステッカーを貼る面の汚れ、ホコリ、ワックス、油分を取り除いてください。
※車両に貼る場合、フロントガラス・運転席譲主席サイドガラスや灯火器類など運転上支障になるところには貼らないでください。
※再塗装車、新車等塗装の弱い部分に貼ると塗装を犯すことがあります。
※長期間貼られたステッカーを剥がすと貼り付け面周辺の色焼けによりステッカーの跡が残ることがあります。
※耐候性の素材をしようしておりますが、長期間直射日光を受けると色褪せすることがあります。
※耐熱性ではありません。熱くなるところには貼らないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
本体縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25619529B-06峠の走り屋24
オープン
299
329(税込)
8日以内出荷
返品不可
25619538B-07峠の転び屋24
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
25619547B-08峠の曲り屋24
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
25619556B-09なめんなよ40
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする