丸和ケミカル
すべり止め軍手
厚手の手袋に緑粒のすべり止加工、一般作業として広く使われています。
手袋には綿も含んでおり汗を吸い取ります。
用途
運搬作業。
土木建築。
機械操作。
一般作業。
サイズ
M
ゲージ数
7
色
ホワイト/グリーン
色(手首部)
グリーン
トラスコ品番
825-9346
セット内容
12双組
材質
手袋:ポリエステル・綿・その他、すべり止:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
2
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19
内容量
1組(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25908778
1012-GM
7
2
¥
1,356
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください