LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
高機能瞬間接着剤 耐衝撃・耐熱用
耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。
冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
用途
自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。
マグネット(フェライト)などの接着。
マグネット(フェライト)などの接着。
不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。
トラスコ品番
249-6813
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.03mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25910029
410-50
¥
10,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください