丸和ケミカル
こども用軍手 すべり止め付き
お子様や手の小さな方向けのすべり止め付き手袋です。
手袋は綿100%で吸汗性に優れています。
アウトドアや学校での作業時に適した手袋です。
本品のすべり止めの色は2色アソートです。
用途
キャンプや農業体験などのアウトドア。
一般作業。
トラスコ品番
818-2663
材質
手袋:綿、すべり止め:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
2
色
生成/グリーン・ピンク(アソート)
サイズ
S
全長(cm)
18.5
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
17
色(手首部)
グリーン・ピンク(アソート)
ゲージ数
7
色(すべり止め)
ピンク×5双・エメラルドグリーン×5双
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916688
S-16
¥
218
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください