曜日別特売

ストロングライト(スリム)連結タイプ

ストロングライト(スリム)連結タイプ - 嵯峨電機工業ストロングライト(スリム)連結タイプ - 嵯峨電機工業ストロングライト(スリム)連結タイプ - 嵯峨電機工業ストロングライト(スリム)連結タイプ - 嵯峨電機工業ストロングライト(スリム)連結タイプ - 嵯峨電機工業

外筒外径がΦ30になり(従来はΦ60かΦ50)ライトの取付寸法が低くでき、取付可能場所が多くなりました。
外筒は耐薬品性で拡散板の役割も果たしておりまぶしさを低減しています。
連結して使用可能です。(14Rは15本・21Rは10本まで)
ON-OFFスイッチはありません。
電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。

用途
電源が取れるところの補助照明として
自働車整備用リフト・ピット内照明として。
工場内・倉庫内・工事現場・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として
付属品H-30×2セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個幅(mm)Φ34電源(V)AC100コード長さ(m)5、入力:VCT0.75スケア×5、出力:VCT0.75スケア・0.2光源色色温度5000K本体寸法(mm)幅Φ34演色指数(Ra)80点灯時間(時間)確認最大:AC100内容量1本
注意
※二次側コードにはメーカー製ライト以外のものは接続しないでください。
※接続容量を超えるとコードが発熱・発火の恐れがあります。
※ライト本体を落とさないでください。落下衝撃により電子部品が脱落して破損する場合があります。
※感電する恐れがありますので分解しないでください。
※内部破損や発火の恐れがありますので改造しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法(mm)
全長(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25916925SL-LED14R-FA182-7251外筒:PP、放熱板:アルミ、コード:ビニール・銅Φ34(外筒部Φ30)×66866815
36,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25916959SL-LED21R-FA182-7247外筒:ポリカ、アルミ放熱板、コード:ビニール・銅Φ34(外筒部Φ30)×96896822
42,000
37,880
41,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする