キモチイイバブルシャワピタ(メタリック)

キモチイイバブルシャワピタ(メタリック) - タカギキモチイイバブルシャワピタ(メタリック) - タカギキモチイイバブルシャワピタ(メタリック) - タカギキモチイイバブルシャワピタ(メタリック) - タカギキモチイイバブルシャワピタ(メタリック) - タカギ

水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。
節湯効果 最大約40%(メーカー比)
スクリーンは取り外してお手入れすることができます。
各メーカー対応アダプター付属。
2年間保証。

用途一般家庭での浴室用品付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリングトラスコ品番146-5521材質本体:ABS樹脂(一部、蒸着メッキ)、ポリアセタール、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、Oリング:NBR、EPDM、アダプター:ポリアセタール幅(mm)65高さ(mm)195使用温度範囲(℃)60ねじ規格接続部:G1/2(呼び13)内容量1個
注意
※シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
※60℃以上でのご使用は避けてください。
※取り付けできない混合栓:デッキ2ハンドルシャワー混合栓、バランス釜、樹脂製のシャワーエルボがついた混合栓、逆止弁の付いていない混合栓(別売の逆止弁アダプターをご購入ください)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25917905JSB024BM
6,230
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする