曜日別特売

ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用

ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用 - 嵯峨電機工業ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用 - 嵯峨電機工業ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用 - 嵯峨電機工業

Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。
仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。
直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。
保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。

用途連結ライトの端末用ライトです。付属品H-50×2幅(mm)Φ53電源(V)AC100光源色色温度5500K本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80内容量1本
注意
※強い衝撃を与えるとLED管が破損することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
消費電力(W)
コード長さ(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25918115SL-LED20M-E182-726368495、入力:VCT0.75、5、確認最大:AC100Φ53×684
34,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
25918124SL-LED40M-E182-72641302155Φ53×1302
41,800
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする