天カセエアコン用洗浄シート

天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda) 天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda) 天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda) 天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda) 天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda)

透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。
4方向の洗浄窓で、どの方向からでも洗浄可能なので作業性がアップします。
洗浄シートの脱落防止付で、マジックテープで仮止めフックを固定でき、作業中のシートの落下を防止します。

用途天井カセット型エアコン室内機の洗浄に。 トラスコ品番149-2873 材質EMMA脱ダイオキシンフィルム 寸法(mm)900×900 適合サイズ(mm)900×900 大きさA3 径(mm)清掃能力パイプ:100 内容量1枚
注意
※洗浄シートの取り付けにはクリップが必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25918465 MZ30
32,650
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする