丸和ケミカル
ハイボツ
7ゲージ編のすべり止め手袋です。
用途
一般作業
トラスコ品番
135-2068
材質
手袋:ポリエステル、綿、他、すべり止め:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
2
色
ホワイト/イエロー
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
色(手首部)
イエロー
ゲージ数
7
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25918779
111
¥
172
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください