曜日別特売

ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF”

ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF” - 積水化学工業ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF” - 積水化学工業

自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。
カラーも豊富に取り揃えていますので、識別にも便利です。

用途段ボールや雑誌などの印刷物の結束。仕様外取り材質ポリエチレン質量(kg)2高さ(mm)(巻高さ)175径(Φmm)(巻径)155内容量1巻
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
強度(kg)
標準幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25920590F-28-2-W158-9180383013.522
4,314
2,698
2,968(税込)
当日出荷
25920599F-28-2-R157-9737383013.522
4,876
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25920608F-28-2-Y158-5971383013.522
4,876
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25920617F-28-2-G157-9730383013.522
4,876
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25920626F-28-2-BLUE158-9146383013.522
4,876
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25920635F-28-2-P158-2863383013.522
4,876
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25920644F-28-2-BLACK158-9221383013.522
4,876
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25920660F-28-2-O158-1296オレンジ383013.522
4,876
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25920669F-28-2-DB159-2377濃茶383013.522
4,876
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
25920678F-35-2-W159-3879310016.524
4,314
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
25920696F50-2-R159-231422502226
4,876
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25920705F50-2-Y159-072622502226
4,876
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25920714F50-2-G158-441622502226
4,876
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25920730F50-2-B159-077222502226
4,876
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25920687F50-2-W158-605822502226
4,314
2,698
2,968(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする