曜日別特売

ポリプロピレン製自動結束機用撚紐”タイパーL”

ポリプロピレン製自動結束機用撚紐”タイパーL” - 積水化学工業

自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。
強度、作業性に優れ、トラブルもなく能率アップに繋がります。

用途
雑誌などの印刷物の結束。
ボルト・鉄管の結束
材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
強度(kg)
標準幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25920739L56-2-W199-26212900212
6,802
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
25920748L70-2-W199-26162300263
7,122
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
25920757L70-2-R199-26152300263
7,076
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
25920766L70-2-Y199-26222300263
7,076
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25920775L70-2-G199-26272300263
7,076
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
25920784L70-2-B199-26182300263
7,076
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
25920800L84-2-W199-26241.8354
7,118
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする