サンコー(三甲)
EPネスティングスペーサー 780574
軽量、省スペースのEPスペーサーです。
向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により、約16%低減します。
用途
荷物の緩衝スペーサーに。
トラスコ品番
152-3567
種別
SK-ES1209T40
材質
PE(帯電防止)
長さ(mm)
1200
幅(mm)
900
厚さ(mm)
40
色
グレー
質量(g)
630
外寸(mm)
1200×900×40
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25920870
78057400GLEP
¥
7,160
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください