曜日別特売

LED点灯チェッカー LC-LED1

LED点灯チェッカー LC-LED1 - サンハヤトLED点灯チェッカー LC-LED1 - サンハヤト

電池駆動ながら長時間使用できるので、製造ラインなどでも使用できます。

用途LEDの導通チェックや極性の確認に。トラスコ品番193-5111材質本体:CEM-3、保護キャップ:PVC外寸法・幅(mm)17外寸法・高さ(mm)13.2RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)150内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2592190457501
4,146
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする