岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
BE型導電性コンテナー
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。
用途
家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
表面抵抗値(Ω)
10
5
以下
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25930810
BEN1
0.8
105×151×80
ブラック
¥
1,050
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
25930819
BEN2
2
141×201×131
ブラック
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25930828
BEN3
4
211×251×131
ブラック
¥
2,670
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25930950
BE5
4.8
549×365×42
ブラック
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25930959
BE8
7.9
452×299×76
ブラック
¥
3,760
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください