RBE型導電性コンテナー

RBE型導電性コンテナー - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RBE型導電性コンテナー - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RBE型導電性コンテナー - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RBE型導電性コンテナー - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RBE型導電性コンテナー - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RBE型導電性コンテナー - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。

用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。材質導電ポリプロピレン(PP)表面抵抗値(Ω)105以下名入れなし内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25930837RBE1816549×365×120ブラック
6,260
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
25930846RBE2524549×365×164ブラック
6,920
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
25930855RBE3035550×365×227ブラック
8,010
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
25930864RBE4039550×365×252ブラック
8,510
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
25930880RBE5050550×364×317ブラック
10,990
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
25930968RBE41231623×373×186ブラック
8,010
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする