曜日別特売

導電性コンテナ”BE型”

導電性コンテナ”BE型” - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。

用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。トラスコ品番251-1119材質電性ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)601×401×133表面抵抗値(Ω)105以下有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)551×351×115名入れなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25930934BEEC2222601×401×133ブラック
6,090
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする