タカギ
キモチイイシャワーホースセット
肌あたりのいい極細水流です。
ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
用途
浴室用。
材質
原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:しんちゅう、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR
幅(mm)
252
高さ(mm)
301
ホース長さ(m)
1.6
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用水圧(Mpa)
可能:0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25932700
JSA1122
334-3108
¥
3,130
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
25932709
JSB1121
334-3107
¥
3,380
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
25932718
JSB1122
334-3106
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください