曜日別特売

締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)

締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用) - ユニカ締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用) - ユニカ締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用) - ユニカ締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用) - ユニカ

規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。
ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。
アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。
懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。
荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。

用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
全長(mm)
ねじ径
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934188TQR-30251箱(25本)スチール、表面処理:三価クロメート45M10、六角高ナット:W3/812.525
7,875
6,998
7,698(税込)
当日出荷
66772995TQR-40601本スチール製84M12、六角高ナット:W1/214.530
750
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする