サンコー(三甲)
緩衝材EPスペーサー
柔らかく粘りがあり、丈夫で長持ちします。
発泡ポリエチレン(LDPE)を採用、従来の合板等に比べ、大幅に軽量化しています。
帯電防止原料をしているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
材質
PE(帯電防止)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1200
色
グレー
長さ(m)
1
内容量
1枚
注意
個人宅配送不可。法人様でも納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合は配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
適合サイズ(mm)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25935229
78069200GLEP
249-2776
20
0.49
1200×1000×20mm
1200×1000×20
¥
5,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25935238
78069400GLEP
249-2895
30
0.72
1200×1000×30mm
1200×1000×30
¥
6,910
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25935247
78069600GLEP
249-2907
40
0.97
1200×1000×40mm
1200×1000×40
¥
8,190
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。