曜日別特売

パンチャー用パンチ

パンチャー用パンチ - Greenleeパンチャー用パンチ - Greenleeパンチャー用パンチ - Greenleeパンチャー用パンチ - Greenleeパンチャー用パンチ - Greenleeパンチャー用パンチ - Greenleeパンチャー用パンチ - Greenleeパンチャー用パンチ - Greenlee

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。
圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。
360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。
専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。
バリのない綺麗な真円に仕上がります。
独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。

用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース内容量1個
全10種類を絞り込む
穴径(Φmm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25937119K2P-1-1/4257-4073LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB43.2
16,620
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937137K2P-2257-4050LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB61.5
27,180
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937155K3P-3-1/2257-4051LS100XSB4、LS50LSB4102.7
80,060
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937189K2P-1/2257-4049LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB22.5
9,780
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937198K2P-3/4257-4043LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB28.3
11,230
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937216K2P-1-1/2257-4085LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB49.6
21,590
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937250K3P-3257-4070LS100XSB4、LS50LSB489.9
56,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937259K3P-4257-4045LS100XSB4、LS50LSB4115.4
95,830
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937207K2P-1257-4059LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB34.6
13,620
取扱い終了
25937234K3P-2-1/2257-4079LS100XSB4、LS50LSB474
38,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする