曜日別特売

”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用

”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。
ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。
50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。
先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。
トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。
塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。

用途嫌気性接着剤の定量塗布に。付属品250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み)トラスコ品番257-2155材質ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS(R)、シリコーン)幅(mm)40容量(mL)50、250兼用奥行(mm)115容器(mL)適合:50・250危険物の類別非危険物塗布量0.03ml内容量1個
注意
※1 回のトリガーでの塗布量調整はできませんのでトリガーを押す回数により塗布量を調整してください
※部品の販売、修理はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259376792564842
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする