曜日別特売

サンボックス

サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)

コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
温度・湿度の影響をほとんど受けません。
金属製に比べ軽く、錆びません。

用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。材質導電性PP表面抵抗値(Ω)106以下内容量1個
注意
※火気厳禁です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593909720132300BK3337×225×54ブラック
2,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2593912420044000BK4.6451×298×45ブラック
2,560
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2593914070051800BK-347×235×24ブラック
2,190
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2593918520049200BK5.1337×225×87ブラック
3,170
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000~/税込¥6,600~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000~/税込¥13,200~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000~/税込¥13,200~
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする