曜日別特売

ディスポーサブルマイクロファイバークロス

ディスポーサブルマイクロファイバークロス - ラバーメイドディスポーサブルマイクロファイバークロス - ラバーメイドディスポーサブルマイクロファイバークロス - ラバーメイドディスポーサブルマイクロファイバークロス - ラバーメイドディスポーサブルマイクロファイバークロス - ラバーメイド

不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んだパッドなので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能です。
ペーパタオルやクロスに、第4級アンモニウム、アルコール、漂白剤、過酸化水素溶液などの除菌剤を使い、除菌・不活性化することはできても、表面に死んだ微生物が残っています。
本製品の最大の特徴は、99.7%以上の病原菌を除去することです。
使い捨てなので、洗濯に必要な水や洗剤の使用量がゼロに。
準備・洗濯・乾燥などの削減による清掃作業の効率化と、使用者の安全性が向上します。
入り数:40枚X16袋=640枚=1箱

トラスコ品番290-4113材質PE(マイクロファイバー)、PP(不織布)ブルーケース入数16袋シートサイズ(mm)305×305内容量1箱(640枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939876RM2136053BL
18,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする