ディスポーサブルマイクロファイバーパッド

ディスポーサブルマイクロファイバーパッド - ラバーメイドディスポーサブルマイクロファイバーパッド - ラバーメイドディスポーサブルマイクロファイバーパッド - ラバーメイド

不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んだパッドなので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能です。
従来のマジックテープ付きモップフレームに装着可能です。
別売のクイックコネクト搭載型セット(RM1835528YL) を併用すれば、水・液剤散布も簡単に出来、清掃作業の効率化につながります。
入り数:50枚X3袋=150枚=1箱

トラスコ品番314-8088セット内容1箱につき50枚入った袋が3袋入っています。、50枚X3袋=150枚材質PE(マイクロファイバー)、PP(不織布)幅(mm)483高さ(mm)3奥行(mm)140シートサイズ(mm)483×140ケース入数(枚)150内容量1箱(150枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939885RM2135890BL
17,850
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする