曜日別特売

ディスポーサブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケース

ディスポーサブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケース - ラバーメイドディスポーサブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケース - ラバーメイド

ラバーメイド ディスポーサブルマイクロファイバークロス(RM2136053BL)専用の容器です。
中にクロスを入れ、水や液剤を含浸させることでウェットティッシュの様に一枚ずつ取り出して運用することができます。

トラスコ品番290-4114セット内容1箱4個入り材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)200高さ(mm)185奥行(mm)215ケース入数4個内容量1箱(4個)
注意
※ケースのみ(クロスは別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939894RM1965401WT
6,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする