スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

スリップジョイントプライヤー ツイングリップ - KNIPEX(クニペックス)スリップジョイントプライヤー ツイングリップ - KNIPEX(クニペックス)スリップジョイントプライヤー ツイングリップ - KNIPEX(クニペックス)スリップジョイントプライヤー ツイングリップ - KNIPEX(クニペックス)スリップジョイントプライヤー ツイングリップ - KNIPEX(クニペックス)スリップジョイントプライヤー ツイングリップ - KNIPEX(クニペックス)スリップジョイントプライヤー ツイングリップ - KNIPEX(クニペックス)スリップジョイントプライヤー ツイングリップ - KNIPEX(クニペックス)
(3件のレビュー)

5段階のプッシュボタン調整機構です。
ピンチガードで指の挟みこみを防止します。
頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性があります。
誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRCです。

用途頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
色(グリップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259403058201-200337-106815
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
259403148202-200337-107022赤/青
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 自動車バイク整備

コブラの真っすぐ版のようにも使え
逝かれたネジを外せる可能性が高く汎用度が高いです。
ロブスターのネジアンギュラスを持っていましたが
自動車等の整備には向かない小ねじしかつかめませんが
こちらは5段階で開きを調整できるので威容範囲が広がり
流石後発だけのことはあると感じました。
今後、予想以上売れたため,KNIPEXは2種類大きさが増えるようなので期待大です。

対象商品 : 25940305
2024-07-19
用途: 舐めたネジ
MAR SURFBOARDS

デビュー時は高騰しましたが、ようやく値段が落ち着いたので購入。良い製品ですがこれ一本でなんでもこなせるわけではなく、口の形状や角度なども含めて狭い場所には向かないと思います。まぁとりあえず買っとくか程度ですね。

対象商品 : 25940305
2023-10-24
用途: 整備作業全般
矢崎農園農・林・水産業

つかみ物はクニペックス一択で問題ありませんね
これ以上のプライヤーを見たことがありません(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする