ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 末端用

ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 末端用 - 嵯峨電機工業ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 末端用 - 嵯峨電機工業

外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。
器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。
-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。
保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。

用途連結型照明の末端用LEDライト幅(mm)53タイプ連結用末端、耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5色温度(K)5000本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25942780SL-LED20ME-E354-18386849970
38,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
25942798SL-LED40ME-E354-18501302152270
48,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする