停電時継続点灯耐薬外筒タイプ

停電時継続点灯耐薬外筒タイプ - 嵯峨電機工業

外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工のクーラントにも強くなっています。
通電中に内蔵バッテリーに充電され停電時に1/5程度の明るさで点灯するライトで停電時に退避行動が必要な場所に最適です。
40W蛍光灯器具の約1.5倍の明るさです。

用途停電時に非常点灯するライト、停電時に退避行動が必要な場所用。トラスコ品番354-1837長さ(mm)1302幅(mm)Φ53全長(mm)1302タイプ耐薬品外筒,停電時点灯タイプ電源(V)AC100消費電力(W)22コード長さ(m)5色温度(K)5000明るさ(Lm)1770演色指数(Ra)80内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25942807SL-LED40ME-BL
48,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする