ストロングライト(耐薬外筒)

ストロングライト(耐薬外筒) - 嵯峨電機工業ストロングライト(耐薬外筒) - 嵯峨電機工業

外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています。
器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。
保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。

用途電源が取れるところの補助照明として幅(mm)Φ53タイプ耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5色温度(K)5000演色指数(Ra)80内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25942816SL-LED20MEO354-18426846849970
36,800
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
25942825SL-LED40MEO354-184713021302152270
46,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする