ネピアECOトイレットロール4R2倍巻ダブル

ネピアECOトイレットロール4R2倍巻ダブル - 王子ネピア

プラスチックフィルムの代わりに、紙を使用したパッケージで環境負荷低減に貢献します。
フレッシュパルプ100%です。

トラスコ品番369-1255材質フレッシュパルプ100%幅(mm)114ホワイトタイプダブル長さ(m)50シリーズネピアケース入数4ロール×12パック内容量1ケース(48巻)
注意
※PL表示は商品裏面に記載しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594831926928
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする