エフ-1 ソケット

エフ-1 ソケット - TBC(タブチ)エフ-1 ソケット - TBC(タブチ)

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。
日本銅センターJCDA0012認証品です。
冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。
銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。

用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)内容量1個
注意
※施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25948337FOC-K635368-86555888586.35
1,050
769
846(税込)
当日出荷
25948346FOC-K952368-86435894589.52
1,150
839
923(税込)
当日出荷
25948355FOC-K127369-0128581225812.7
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25948364FOC-K1588368-8651581485815.88
2,050
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25948380FOC-K1905368-8646602006019.05
2,950
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
25948389FOC-K2222368-8656602606022.22
3,600
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
25948398FOC-K2540368-8652664206625.4
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
25948407FOC-K2858368-8654694506928.58
4,750
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
25948416FOC-K952X635369-01315891589.52×6.35
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
25948425FOC-K127X952368-8648581035812.7X9.52
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
25948434FOC-K1588X127369-0129581285815.88X12.7
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25948450FOC-K1905X1588368-8650591855919.05X15.88
3,650
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
25948459FOC-K2222X1905368-8657602306022.22X19.05
4,550
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
25948468FOC-K2858X2540368-865367.3543067.528.58×25.4
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする