曜日別特売

多機能表示バンド

多機能表示バンド - アイマーク多機能表示バンド - アイマーク多機能表示バンド - アイマーク多機能表示バンド - アイマーク

簡単取り付けで、ケーブルの誤切断トラブルを防止します。
配線工事のイージーミスを未然に防ぎます。
非粘着で柔らかく扱いやすいです。また、雨の中でも安定した結束が可能です。
はさみでカット可能です。
繰り返し使用が可能です(約1,000回)

用途
ケーブルの誤切断防止に。
作業現場での注意表示に。
材質ナイロン(フック部)、ポリエチレン(ループ部)幅(mm)20厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-20~40内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25948967AMTKB1383-83303000黄色地黒文字撤去 REMOVAL
2,184
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25948976AMTKB2383-83323000青地白文字停止 STOP
2,184
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25948985AMTKB3383-83333000赤地白文字運用 OPERATION
2,184
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25948994AMTKB4383-83345000無地
2,184
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする