曜日別特売

ストロングフレスノ

ストロングフレスノ - 友定建機ストロングフレスノ - 友定建機

土間コンクリートに入らずに頭張りができます。
1800mmのハンドルが3本ついており、必要に応じて長さを変更できます。
ハンドルの回転で角度調整が可能です。

用途コンクリートに入らずに頭張りをするために。トラスコ品番384-1520長さ(mm)1800~5400幅(mm)1200奥行(mm)125作業幅(mm)1200ブレードサイズ(mm)1200×125×1.2内容量1本
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25951688TSF-1200
オープン
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする