EFトイレットロール100m シングル

EFトイレットロール100m シングル - 日本製紙クレシア
(2件のレビュー)

メーカー独自の製法でバージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、環境に配慮した製品です。

トラスコ品番416-9216材質パルプ+紙パック等リサイクルパルプ幅(mm)114タイプシングル長さ(m)100ケース入数64ロールシートサイズ(mm)114×100内容量1ケース(64巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2595304510123
8,880
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: トイレに
個人のお客様

丈夫で、しなやかで、なめらかで、
とても使いやすいトイレットペーパーです。
以前みたいに1パック12ロール入りで、
もう少し金額が安ければ助かります。

2025-05-06
用途: トイレに
個人のお客様

丈夫で柔らかくしなやかで
とても使いやすいトイレットペーパーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする